- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- cc-link コネクタのおすすめ人気ランキング
cc-link コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新590件の「cc-link コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MC4コネクター」、「CC-LINK」、「CC-Linkケーブル」などの商品も取り扱っております。
ピッチ(mm)
3
定格電流(A)
10
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数
5
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)
ナイロン樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)/pin以下。抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類
丸型
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状
ストレート
質量(g)
約30
種類
丸型
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
結線方法
はんだ
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
概算質量(kg/km)
70
材質(外被)
耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)
青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)
110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類
丸型
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 5。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 15A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。素材 = ポリアミド。幅 = 17.7mm。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
適合
【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状
Y形
タイプ
B(CC-Link通信用)
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)
PBT樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)
-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと
電流(A)
最大3.0
電圧(V)
AC/DC32以下
適合ケーブル
0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタ
ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
適合
【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AK。パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM。【基板】。基板厚/1.6mm
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性
半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)
PBT樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性
95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)
銅合金。ニッケルめっき下地。錫めっき
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
色
茶
概算質量(kg/km)
70
仕上外径(Φmm)
約7.6
仕様
Ver.1.10
静電容量(nF/km)
60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
10000以上
耐電圧(V/min)
AC2000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8以下
AWG
20
特性インピーダンス(Ω)
110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ